EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr teli előlap 600/100 (szürke) GT39979 - 286682
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Magasság - 10 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082866822
Sonepar cikkszám
GT39979
Gyártói cikkszám
286682
Gyártói típuskód
BPZ-FP-600/100-BL
Szélesség:
100 mm
Magasság:
10 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teli előlap 600/100 (szürke)