EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr vízsz. NZM2 MSW-s beépítőkészlet 600/300 GT71490 - 116936
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 205 mm
Szélesség - 525 mm
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Perforálás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081166749
Sonepar cikkszám
GT71490
Gyártói cikkszám
116936
Gyártói típuskód
BPZ-NZM2/MSW-600-MH
Magasság:
205 mm
Szélesség:
525 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Perforálás:
Igen
KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr vízsz. NZM2 MSW-s beépítőkészlet 600/300