EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM17-32-höz GT18216 - 281212
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082812126
Sonepar cikkszám
GT18216
Gyártói cikkszám
281212
Gyártói típuskód
DILM32-XSPV48
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
24-48 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
24-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Mágneskapcsoló elektronikai modul DILM17-32-höz