Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! SASY60i XStart gyűjtősín adapter 54mm 2TS SN049996 - 101483

MásolásMásolás
EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! SASY60i XStart gyűjtősín adapter 54mm 2TS SN049996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - nélkül

  • Névleges áram In - 0 A

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081014033

Sonepar cikkszám

SN049996

Gyártói cikkszám

101483

Gyártói típuskód

BBA4/2TS-L

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

nélkül

Névleges áram In:

0 A

Adapterszélesség:

54 mm

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

35 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SASY60i XStart gyűjtősín adapter 54mm 2TS