Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Soroló sín, gyüjtősín 50A GT02234 - 263956

MásolásMásolás
EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Soroló sín, gyüjtősín 50A GT02234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 50 A

  • Kivitel - lapos

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Szélesség - 8 mm

  • Magasság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082639563

Sonepar cikkszám

GT02234

Gyártói cikkszám

263956

Gyártói típuskód

ZV-SS

Névleges áram In:

50 A

Kivitel:

lapos

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

8 mm

Magasság:

2 mm

Rugalmas:

Nem

Felület:

nikkelezett

KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Soroló sín, gyüjtősín 50A