EATON - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Xboard+ süllyesztett ház 240 800/1060/950 SN036879 - 111135
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Magasság - 1030 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081106967
Sonepar cikkszám
SN036879
Gyártói cikkszám
111135
Gyártói típuskód
BPZ-WB3S-800/10/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Magasság:
1030 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1060 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
245 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
nemesacél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Xboard+ süllyesztett ház 240 800/1060/950