EATON - Kioldásjelző segédérintkező, 2 váltó SN046334 - 262414
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 0
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 2
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082624149
Sonepar cikkszám
SN046334
Gyártói cikkszám
262414
Gyártói típuskód
FAZ-XAM002
Záróérintkezők száma:
0
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
3 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC