Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 16A 1p+N B karakt 10kA G19233 - 211374

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  16A 1p+N B karakt 10kA G19233

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19233

Gyártói cikkszám

211374

Gyártói típuskód

FAZ-1N-B16

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

250 V

Beépítési mélység:

71 mm

Frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 1p+N B karakt 10kA