Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 16A 1pol C karakt 6kA DC G51495 - 246914

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  16A 1pol C karakt  6kA  DC G51495

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - DC

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51495

Gyártói cikkszám

246914

Gyártói típuskód

PLS6-C16-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

250 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1pol C karakt 6kA DC