Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 16A 1pol C karakt 6kA IP20 GT84962 - 270352

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  16A 1pol C karakt  6kA IP20 GT84962

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 70.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT84962

Gyártói cikkszám

270352

Gyártói típuskód

CLS6-C16-DP

Beépítési mélység:

70.5 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1pol C karakt 6kA