EATON - Kismegsz 16A 2pol C karakt 10kA G53318 - 211523
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53318
Gyártói cikkszám
211523
Gyártói típuskód
FAZ-2-C16
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
400 V
Beépítési mélység:
71 mm
Frekvencia:
50-50 Hz
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 16A 2pol C karakt 10kA