Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 20A 1pol C karakt 6kA DC G51523 - 246915

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  20A 1pol C karakt  6kA  DC G51523

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51523

Gyártói cikkszám

246915

Gyártói típuskód

PLS6-C20-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 1pol C karakt 6kA DC