Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 25A 1pol C karakt 6kA DC G51537 - 246916

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz  25A 1pol C karakt  6kA  DC G51537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51537

Gyártói cikkszám

246916

Gyártói típuskód

PLS6-C25-DC-DE

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 30mA