Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegsz 6A 2pol C karakt 6kA DC G51593 - 246924

MásolásMásolás
EATON - Kismegsz   6A 2pol C karakt  6kA DC G51593

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 6 A

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G51593

Gyártói cikkszám

246924

Gyártói típuskód

PLS6-C6/2-DC-DE

Névleges áram:

6 A

Feszültség fajtája:

DC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 2pol C karakt 6kA DC