EATON - Kismegszakító 10A 3p+N D karakt 6kA IP20 SX018452 - 165031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 69.5 mm
Kioldási karakterisztika - D
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018452
Gyártói cikkszám
165031
Gyártói típuskód
PL6-D10/3N
Beépítési mélység:
69.5 mm
Kioldási karakterisztika:
D
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
4.7 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-75 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem