Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító, 10kA 3pol IP20 SN050006 - 165114

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító, 10kA 3pol IP20 SN050006

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 69.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081616244

Sonepar cikkszám

SN050006

Gyártói cikkszám

165114

Gyártói típuskód

PL7-B15/3

Beépítési mélység:

69.5 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

15 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegszakító, 10kA 3pol