EATON - Kismegszakító 13A 3P+N C karakt 4,5kA IP20 SX017655 - 194810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 13 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX017655
Gyártói cikkszám
194810
Gyártói típuskód
HL-C13/3N
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
13 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
4.5 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
8 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-75 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem