EATON - Kismegszakító, 15kA 2pol IP20 SN050544 - 211810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 75 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082118105
Sonepar cikkszám
SN050544
Gyártói cikkszám
211810
Gyártói típuskód
AZ-2-C125
Beépítési mélység:
75 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem