EATON - Kismegszakító, 15kA 3pol+null IP20 SN047529 - 278990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70.5 mm
Kioldási karakterisztika - D
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082789909
Sonepar cikkszám
SN047529
Gyártói cikkszám
278990
Gyártói típuskód
FAZ-D4/3N
Beépítési mélység:
70.5 mm
Kioldási karakterisztika:
D
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
4.7 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-75 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem