Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 16A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176200 - EP-501061

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 16A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9010653033462

Sonepar cikkszám

SN176200

Gyártói cikkszám

EP-501061

Gyártói típuskód

HLN-C16/1N

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védettség:

IP20

Kismegszakító 16A 1P+N C karakt 4,5kA IP20