EATON - Kismegszakító 25A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SX017628 - 194753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX017628
Gyártói cikkszám
194753
Gyártói típuskód
HL-C25/1N
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
4.5 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
3.3 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-75 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem