EATON - Kismegszakító, 25kA 3pol IP20 SN050022 - 174509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081709656
Sonepar cikkszám
SN050022
Gyártói cikkszám
174509
Gyártói típuskód
AZ-3-B40
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
0 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4.5
Beépítési mélység:
75 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-50 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-50 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Robbanásvédett:
Nem