EATON - Kismegszakító, 25kA 4pol IP20 SN049821 - 174543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 75 mm
Kioldási karakterisztika - D
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges áram - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081709991
Sonepar cikkszám
SN049821
Gyártói cikkszám
174543
Gyártói típuskód
AZ-4-D32
Beépítési mélység:
75 mm
Kioldási karakterisztika:
D
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
6
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem