Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 32A 1P+N B karakt 4,5kA IP20 SX017579 - 194744

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 32A 1P+N B karakt 4,5kA IP20 SX017579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX017579

Gyártói cikkszám

194744

Gyártói típuskód

HL-B32/1N

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Veszteségi teljesítmény:

4.2 W

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-75 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 32A 1P+N B karakt 4,5kA IP20