Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 32A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176203 - EP-501064

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 32A 1P+N C karakt 4,5kA IP20 SN176203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9010653033493

Sonepar cikkszám

SN176203

Gyártói cikkszám

EP-501064

Gyártói típuskód

HLN-C32/1N

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védettség:

IP20

Kismegszakító 32A 1P+N C karakt 4,5kA IP20