Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 32A 2pol D karakt 10kA IP20 G51556 - 263384

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 32A 2pol D karakt 10kA IP20 G51556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082633844

Sonepar cikkszám

G51556

Gyártói cikkszám

263384

Gyártói típuskód

PL7-D32/2

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70.5 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-75 °C

Robbanásvédett:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

6.6 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 2pol C karakt 10kA