Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító 40A 3P+N C karakt 4,5kA IP20 SX017660 - 194815

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 40A 3P+N C karakt 4,5kA IP20 SX017660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX017660

Gyártói cikkszám

194815

Gyártói típuskód

HL-C40/3N

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

4

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Veszteségi teljesítmény:

11.5 W

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

4

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-75 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 40A 3P+N C karakt 4,5kA IP20