Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kismegszakító 50A 3pol C karakt 25kA IP20 GT03433 - 248037

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító 50A 3pol C karakt 25kA IP20 GT03433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082480370

Sonepar cikkszám

GT03433

Gyártói cikkszám

248037

Gyártói típuskód

PLHT-C50/3

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

25 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

4.5

Beépítési mélység:

75 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 50A 3pol C karakt 25kA