EATON - Kismegszakító segédérintkező 1z+1ny GT93806 - 286054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 1
Készülék szerelés - univerzális
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082860547
Sonepar cikkszám
GT93806
Gyártói cikkszám
286054
Gyártói típuskód
FAZ-XHIN11
Záróérintkezők száma:
1
Készülék szerelés:
univerzális
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
3 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC