Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító sorolósín 16 mod 3f 10mm2 PLSM-hez GT65934 - 285381

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító sorolósín 16 mod 3f 10mm2 PLSM-hez GT65934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Készülékszámra alkalmas - 0

  • Osztásmérték - 0 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082853815

Sonepar cikkszám

GT65934

Gyártói cikkszám

285381

Gyártói típuskód

EVG-3PHAS/16MODUL

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

0 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Hosszúság:

27 mm

Méretre vágható:

Nem

Modulszélesség:

16

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

25 kA

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

egyéb

Kismegszakító sorolósín 16 mod 3f 10mm2 PLSM-hez