Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kismegszakító sorolósín 6 mod 3f 10mm2 PLSM-hez GT41279 - 215640

MásolásMásolás
EATON - Kismegszakító sorolósín 6 mod 3f 10mm2 PLSM-hez GT41279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 63 A

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4014380536680

Sonepar cikkszám

GT41279

Gyártói cikkszám

215640

Gyártói típuskód

EVG-3PHAS/6MODUL

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Hosszúság:

105 mm

Készülékszámra alkalmas:

2

Osztásmérték:

0 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szín:

szürke

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Kismegsz sorolósín 6 mod 3f 10mm2 PLSM-hez