Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kommunikációs-interfész USB IP20 SN036168 - 104928

MásolásMásolás
EATON - Kommunikációs-interfész USB IP20 SN036168

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Igen

  • Kivitel - USB

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081047352

Sonepar cikkszám

SN036168

Gyártói cikkszám

104928

Gyártói típuskód

CKOZ-00/03

Busz-rendszer KNX:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Kivitel:

USB

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Busz-csatolással:

Igen

Modulszélesség:

3

Anyag:

műanyag

LED-kijelzővel:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Max. átviteli mérték:

57600 Bd

Feliratmezővel:

Nem

Védettség:

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Elektronikus működtetésű kontaktor 3kW AC