EATON - Kompakt jelzőlámpa, lapos, kék SN051104 - 216911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető fényjelzők száma - 1
Lencse színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082169114
Sonepar cikkszám
SN051104
Gyártói cikkszám
216911
Gyártói típuskód
M22-LC-B
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás magassága:
22.5 mm
Lencse típusa:
lapos
Védettség (NEMA):
4X, 13
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Kompakt jelzőlámpa, lapos, kék