EATON - Kondenzátor-kontaktor 12,5kVAR SN048669 - 293996
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 380-380 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082939960
Sonepar cikkszám
SN048669
Gyártói cikkszám
293996
Gyártói típuskód
DILK12-11(380V50/60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
380-380 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
380-380 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
12.5 kvar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1