EATON - Kondenzátor-kontaktor 20kVAR SN048675 - 294008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 190-190 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082940089
Sonepar cikkszám
SN048675
Gyártói cikkszám
294008
Gyártói típuskód
DILK20-11(190V50HZ,220V60HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
190-190 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-220 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-690 V
Névleges kapcsolóáram:
29 A
Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
20 kvar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
138 mm