EATON - Kondenzátor-kontaktor 20kVAR SN048679 - 294019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN048679
Gyártói cikkszám
294019
Gyártói típuskód
DILK20-11(*V50HZ)
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
20 kvar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1