EATON - Kulcsos kapcsoló, 3 állású, kék SN050131 - 046836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 3
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - kék
Fényjelző lencse színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080468363
Sonepar cikkszám
SN050131
Gyártói cikkszám
046836
Gyártói típuskód
Q25S3-BL
Kapcsolóállások száma:
3
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
kék
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Védettség (NEMA):
1