EATON - Kulcsos kapcsoló, 3 állású, piros SN050137 - 046842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - piros
Lencse formája - négyzetes
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080468424
Sonepar cikkszám
SN050137
Gyártói cikkszám
046842
Gyártói típuskód
Q18S3-RT
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
piros
Lencse formája:
négyzetes
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
1
Elülső gyűrűvel:
Igen