Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kulcsos működtetőfej E közp. beépíthető SN035219 - 046995

MásolásMásolás
EATON - Kulcsos működtetőfej E  közp. beépíthető SN035219

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080469957

Sonepar cikkszám

SN035219

Gyártói cikkszám

046995

Gyártói típuskód

EZ/S-E-TM

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; 1f. bizt/vez/lev. transzf., 0,63 kVA, 400/24 VAC