Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító, 24 V AC/DC, 9 A, 4 kW IP20 SN040016 - 134910

MásolásMásolás
EATON - Lágyindító, 24 V AC/DC, 9 A, 4 kW IP20 SN040016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 9 A

  • Névleges feszültség Ue - 230-480 V

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 2.2 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 4 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081316953

Sonepar cikkszám

SN040016

Gyártói cikkszám

134910

Gyártói típuskód

DS7-340SX009N0-N

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

9 A

Névleges feszültség Ue:

230-480 V

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

2.2 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

4 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító, 24 V AC/DC, 9 A, 4 kW