Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító, 24 V DC, 1000 A, 560 kW SN043008 - 169011

MásolásMásolás
EATON - Lágyindító, 24 V DC, 1000 A, 560 kW SN043008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 1000 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081655045

Sonepar cikkszám

SN043008

Gyártói cikkszám

169011

Gyártói típuskód

S811+V10N3S

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

1000 A

Névleges feszültség Ue:

200-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Kijelzővel:

Igen

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

200 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

560 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

200 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

900 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

50 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító, 24 V DC, 1000 A, 560 kW