Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító, 24 V DC, 650 A, 315 kW IP00 SN042999 - 169002

MásolásMásolás
EATON - Lágyindító, 24 V DC, 650 A, 315 kW IP00 SN042999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 650 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081654963

Sonepar cikkszám

SN042999

Gyártói cikkszám

169002

Gyártói típuskód

S811+V65N3S

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

650 A

Névleges feszültség Ue:

200-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Kijelzővel:

Igen

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

200 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

315 kW

Kioldási osztály:

beállítható

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

200 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP00

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

630 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

50 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító, 24 V DC, 650 A, 315 kW