Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító, 24 V DC, 66 A, 30 kW IP00 SN043252 - 169853

MásolásMásolás
EATON - Lágyindító, 24 V DC, 66 A, 30 kW IP00 SN043252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 66 A

  • Névleges feszültség Ue - 200-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081663521

Sonepar cikkszám

SN043252

Gyártói cikkszám

169853

Gyártói típuskód

S801+N66N3S

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

66 A

Névleges feszültség Ue:

200-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

18.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Kioldási osztály:

beállítható

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

30 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP00

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

50 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító, 24 V DC, 66 A, 30 kW