Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító 3x400V/12A 24V DS7-340SX012N0-N IP20 GT68086 - 134911

MásolásMásolás
EATON - Lágyindító 3x400V/12A 24V DS7-340SX012N0-N IP20 GT68086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 12 A

  • Névleges feszültség Ue - 230-480 V

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál - 3 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 5.5 kW

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081316960

Sonepar cikkszám

GT68086

Gyártói cikkszám

134911

Gyártói típuskód

DS7-340SX012N0-N

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

12 A

Névleges feszültség Ue:

230-480 V

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

3 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

5.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség:

IP20

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 3x400V/12A 24V DS7-340SX012N0-N