Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító 3x400V/24A 24V DS7-340SX024N0-N IP20 GT61886 - 134913

MásolásMásolás
EATON - Lágyindító 3x400V/24A 24V DS7-340SX024N0-N IP20 GT61886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 24 A

  • Névleges feszültség Ue - 230-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081316984

Sonepar cikkszám

GT61886

Gyártói cikkszám

134913

Gyártói típuskód

DS7-340SX024N0-N

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

24 A

Névleges feszültség Ue:

230-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

5.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

11 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 3x400V/24A 24V DS7-340SX024N0-N