Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító 3x400V/41A 230V DS7-342SX041N0-N IP20 GT78383 - 134934

MásolásMásolás
EATON - Lágyindító 3x400V/41A 230V DS7-342SX041N0-N IP20 GT78383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 41 A

  • Névleges feszültség Ue - 230-480 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-230 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081317493

Sonepar cikkszám

GT78383

Gyártói cikkszám

134934

Gyártói típuskód

DS7-342SX041N0-N

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

41 A

Névleges feszültség Ue:

230-480 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-230 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Elektronikus motorvédőkapcsoló alapkészülék