Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - LED-elem M22-höz 24V hátsó felerősítésű kék GT59924 - 218062

MásolásMásolás
EATON - LED-elem M22-höz 24V hátsó felerősítésű kék GT59924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 12-30 V

  • Foglalat - nélkül

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 12-30 V

  • Fényforrás színe - kék

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082180621

Sonepar cikkszám

GT59924

Gyártói cikkszám

218062

Gyártói típuskód

M22-CLEDC-B

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

12-30 V

Foglalat:

nélkül

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

12-30 V

Fényforrás színe:

kék

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

12-30 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; LED-elem M22-höz 24V hátsó felerősítésű kék