EATON - LED-elem SWD mellső felerősítésű kék SN000279 - 115967
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V
Foglalat - nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 30-30 V
Fényforrás színe - kék
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081157075
Sonepar cikkszám
SN000279
Gyártói cikkszám
115967
Gyártói típuskód
M22-SWD-LED-B
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Foglalat:
nélkül
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
30-30 V
Fényforrás színe:
kék
Fényforrás:
LED
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Beépített trafó:
Nem
Fényforrással:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem