EATON - M12 Analog Ind. Sensor, DC, 8mm, Micro SN042598 - 166838
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 0 mm
Szenzor magassága - 0 mm
Szenzor hossza - 77.5 mm
Szenzor átmérője - 12 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081643615
Sonepar cikkszám
SN042598
Gyártói cikkszám
166838
Gyártói típuskód
E59-A12C108D01-CV
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
77.5 mm
Szenzor átmérője:
12 mm
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Kapcsolási távolság:
8 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:
0
Működtetés módja:
fém célpont
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nélkül
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nélkül
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
20 mA
Tápfeszültség:
15-30 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
15-30 V
Feszültség fajtája:
DC
Kapcsolási frekvencia:
100 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Ház anyaga:
fém
Nyomásálló:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Védettség (NEMA):
4X, 6, 13