Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - M30 Analog Ind. Sensor, DC, 12mm, Cable SN042582 - 166809

MásolásMásolás
EATON - M30 Analog Ind. Sensor, DC, 12mm, Cable SN042582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 0 mm

  • Szenzor magassága - 0 mm

  • Szenzor hossza - 69.6 mm

  • Szenzor átmérője - 30 mm

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081643493

Sonepar cikkszám

SN042582

Gyártói cikkszám

166809

Gyártói típuskód

E59-A30A112C02-C1

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

69.6 mm

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Kapcsolási távolság:

12 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Biztonságos, érintkezéssel terhelt kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Házbevonat:

egyéb

Kaszkádosítható:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nélkül

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

20 mA

Tápfeszültség:

15-30 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

15-30 V

Feszültség fajtája:

DC

Kapcsolási frekvencia:

140 Hz

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Ház anyaga:

fém

Nyomásálló:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Védettség (NEMA):

4X, 6, 13

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; M30 Analog Ind. Sensor, DC, 12mm, Cable